Beli ryu gasoline di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
- RYU Cordless Impact Drillatribut:
- Rasio Impact (IPM): 0 to 3000
- Chuck Size (inch): 1/2
- Battery Type: Lithium Ion
- Battery Voltage (V): 20
- Chuck Capacity (mm): 12.7
- Maximum Voltage (V) : 20
- No Load Speed (rpm): 0-2500
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
Daftar Harga ryu gasoline Terbaru January 2026
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set) | Rp329.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin) | Rp3.199.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| RYU Bor Obeng Tanpa Kabel | Rp219.900 |
| Hyundai Generator Bensin (Genset) | Rp5.199.900 |
| Hyundai Genset Diesel Silent | Rp23.999.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3kP102174128-2.jpg)
/puP101003930-3.jpg)

/P101005502-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)


/czP102093467-5.jpg)